832107 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE DIN 371 6H

Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:832107
Rubix:3239309
EAN:3660338050237
832107 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Gewinde0,7 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 832107 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE DIN 371 6H


Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M4x70 HSSe DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Gewinde0,7 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungnicht
Gewindeschneidenmetrisch
Durchmesser der Bohrung3,3 mm
Schaftdurchmesser4,5 mm
Antriebsvierkant3,4 mm
Steigungswinkel35 °
DIN-Normdin 371
Nutzlänge7 mm
Gesamtlänge63 mm
Toleranz6h
37,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage