KRYTECH 622 GR.7 SCHWARZ-GRAU Schutzhandschuh Touchscreen geeignet, Schnittschutz
MAPA KryTech 622
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:622-7
Rubix:3316615
Hersteller:34622007
EAN:3384126220175

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 622 GR.7 SCHWARZ-GRAU Schutzhandschuh Touchscreen geeignet, Schnittschutz
Mit Schnittschutz der Stufe E bieten die KryTech 622 Schutzhandschuhe von Mapa zuverlässigen Schutz bei der Handhabung von Metallteilen und scharfkantigen Komponenten. Die nahtlose Strickkonstruktion sorgt für hohe Flexibilität und ermöglicht präzises Arbeiten in industriellen Anwendungen.
Eigenschaften:
Die Mapa KryTech 622 Arbeitshandschuhe verfügen über ein nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen), das sich optimal an die Hand anpasst und gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit gewährleistet. Die Polyurethan-Beschichtung bietet sicheren Grip bei gleichzeitig sehr guter Tastempfindlichkeit. Der atmungsaktive Handrücken verbessert den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Eine verlängerte Strickbundmanschette erhöht den Schutz im Handgelenkbereich. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Metallteilen, z. B. vor Lackierprozessen. Dank Touchscreen-Kompatibilität können digitale Geräte bedient werden, ohne die Schutzhandschuhe auszuziehen. Die Kennzeichnung der Schnittschutzstufe E auf dem Handrücken ermöglicht eine schnelle Identifikation des Schutzniveaus.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Trägermaterial: nahtlos gestrickt aus PEHD-Fasern
• Feinheitsgrad (Gauge): 13
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Manschette: gestrickter Bund mit verlängerter Stulpe
• Farbe: schwarz, grau
• Länge: 24 bis 29 cm
• Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Touchscreen-kompatibel: ja
• Waschbarkeit: bis zu 5 Waschzyklen bei 60 °C
• Oberflächenwiderstand: 2,8E+10 Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand: 1,1E+10 Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel
Normen:
• EN 388 – Leistungsstufe 4X43E: Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• ISO 13997 – Schnittschutzstufe E (29,5 N / 3007 g): Prüfung der Schnittfestigkeit mit gerader Klinge unter definierter Belastung
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe inkl. Geschicklichkeitstest
• OEKO-TEX®: Nachweis über schadstoffgeprüfte Textilien
• PSA Kategorie 2 – CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425: Schutz gegen mittlere Risiken und Konformität mit europäischen Anforderungen
Eigenschaften:
Die Mapa KryTech 622 Arbeitshandschuhe verfügen über ein nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen), das sich optimal an die Hand anpasst und gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit gewährleistet. Die Polyurethan-Beschichtung bietet sicheren Grip bei gleichzeitig sehr guter Tastempfindlichkeit. Der atmungsaktive Handrücken verbessert den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Eine verlängerte Strickbundmanschette erhöht den Schutz im Handgelenkbereich. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Metallteilen, z. B. vor Lackierprozessen. Dank Touchscreen-Kompatibilität können digitale Geräte bedient werden, ohne die Schutzhandschuhe auszuziehen. Die Kennzeichnung der Schnittschutzstufe E auf dem Handrücken ermöglicht eine schnelle Identifikation des Schutzniveaus.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Trägermaterial: nahtlos gestrickt aus PEHD-Fasern
• Feinheitsgrad (Gauge): 13
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Manschette: gestrickter Bund mit verlängerter Stulpe
• Farbe: schwarz, grau
• Länge: 24 bis 29 cm
• Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Touchscreen-kompatibel: ja
• Waschbarkeit: bis zu 5 Waschzyklen bei 60 °C
• Oberflächenwiderstand: 2,8E+10 Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand: 1,1E+10 Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel
Normen:
• EN 388 – Leistungsstufe 4X43E: Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• ISO 13997 – Schnittschutzstufe E (29,5 N / 3007 g): Prüfung der Schnittfestigkeit mit gerader Klinge unter definierter Belastung
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe inkl. Geschicklichkeitstest
• OEKO-TEX®: Nachweis über schadstoffgeprüfte Textilien
• PSA Kategorie 2 – CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425: Schutz gegen mittlere Risiken und Konformität mit europäischen Anforderungen
Stärken
• Hoher Schnittschutz (ISO-Stufe E) für anspruchsvolle Anwendungen
• Präzises Arbeiten dank nahtloser Stricktechnologie
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktiven Handrücken
• Bedienung von Touchscreens ohne Ausziehen der Handschuhe
• Präzises Arbeiten dank nahtloser Stricktechnologie
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktiven Handrücken
• Bedienung von Touchscreens ohne Ausziehen der Handschuhe
Anwendungen
Die Schutzhandschuhe eignen sich für zahlreiche Industriezweige mit regelmäßiger Handhabung von scharfkantigen oder metallischen Bauteilen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Bauwesen im Metallbereich sowie Glasindustrie.
Typische Einsatzbereiche umfassen Tätigkeiten von Metallbauern, Schlossern und Produktionsmitarbeitern in der Metallbearbeitung. Insbesondere Montage-, Handling- und Assemblierungsprozesse mit Metallkomponenten erfordern zuverlässigen Schnittschutz.
Die Mapa KryTech 622 sind ideal für Arbeiten wie die Montage von Dünnblechen, das Handling von Metallteilen, Schneid- und Umformprozesse sowie das Anbringen von Umreifungsbändern. Darüber hinaus eignen sie sich für die Installation von Metallkonstruktionen, das Handling von Metallplatten und den Transport von Glasplatten.
Typische Einsatzbereiche umfassen Tätigkeiten von Metallbauern, Schlossern und Produktionsmitarbeitern in der Metallbearbeitung. Insbesondere Montage-, Handling- und Assemblierungsprozesse mit Metallkomponenten erfordern zuverlässigen Schnittschutz.
Die Mapa KryTech 622 sind ideal für Arbeiten wie die Montage von Dünnblechen, das Handling von Metallteilen, Schneid- und Umformprozesse sowie das Anbringen von Umreifungsbändern. Darüber hinaus eignen sie sich für die Installation von Metallkonstruktionen, das Handling von Metallplatten und den Transport von Glasplatten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | e |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
557,28 € exkl. MwSt.
/ 48 Paar
663,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
