8807-10 SCHWARZ-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetikhandschuh TEGERA 8807 INFINITY
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:8807-10
Rubix:2437644
EAN:7340118319636



Produktdetails : 8807-10 SCHWARZ-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA INFINITY 8807 ist ein hochwertiger Schnittschutzhandschuh, welcher von Ejendals speziell für präzise Montagearbeiten entwickelt wurde. Er bietet einen optimalen Schutz und hervorragenden Griff auf trockenen Oberflächen, während seine Verstärkungen die Lebensdauer verlängern. Der Handschuh schützt den Träger außerdem vor Kontaktwärme bis zu 100 °C.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist in einer 15er Masche mit der von Ejendals entwickelten CRF-Technologie gestrickt. Durch eine Kombination hochwertiger Materialien wird ein Schnittschutz der Stufe D erreicht, ohne die taktile Sensibilität zu beeinträchtigen. Sein anatomisches Design sorgt für hohen Tragekomfort und Flexibilität im täglichen Gebrauch. Die Beschichtung aus Nitrilschaum und Polyurethan (PU) bietet einen ausgezeichneten Griff bei trockenen, feuchten oder öligen Gegenständen und schützt gleichzeitig effektiv vor Abrieb. Darüber hinaus ist der Handschuh lebensmitteltauglich und kann für den Umgang mit Utensilien oder Werkzeugen verwendet werden, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Spezifikationen:
• Fertigung: nahtlos gestrickter Handschuh mit Beschichtung
• Maschendichte: 15
• Material des Trägermaterials: Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Spandex (CRF-Technologie)
• Beschichtung: Nitrilschaum und Aqua-PU
• Länge: 205–265 mm
• Bündchentyp: elastisch gestricktes Bündchen
• Verfügbare Größen: von 6 bis 11
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Ausstattung: griffige Beschichtung auf Handfläche und Fingern, verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Farben: Schwarz und Gelb
• Verpackungseinheit: 6 Paar
• Lebensmitteltauglich
• Hitzebeständig: Kontaktwärme bis zu 100 °C
Normen:
Der TEGERA INFINITY 8807 ist CE-zertifiziert (Kategorie II) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt folgende Normen:
• EN 21420: Fingerfertigkeit (5/5)
• EN 388: Mechanischer Schutz (4/4 Abriebfestigkeit, 4/4 Reißfestigkeit, 3/4 Durchstichfestigkeit, Stufe D für Schnittfestigkeit)
• EN 407: Thermischer Schutz (X1XXXX)
Zudem ist er STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurde von Dermatest mit „Sehr gut“ bewertet.
Markeninformationen:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, welche 1949 gegründet wurde und sich auf die Herstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat, darunter Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Tegera ist bekannt für seine innovativen Handschuhe, die in verschiedenen industriellen Sektoren weltweit eingesetzt werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist in einer 15er Masche mit der von Ejendals entwickelten CRF-Technologie gestrickt. Durch eine Kombination hochwertiger Materialien wird ein Schnittschutz der Stufe D erreicht, ohne die taktile Sensibilität zu beeinträchtigen. Sein anatomisches Design sorgt für hohen Tragekomfort und Flexibilität im täglichen Gebrauch. Die Beschichtung aus Nitrilschaum und Polyurethan (PU) bietet einen ausgezeichneten Griff bei trockenen, feuchten oder öligen Gegenständen und schützt gleichzeitig effektiv vor Abrieb. Darüber hinaus ist der Handschuh lebensmitteltauglich und kann für den Umgang mit Utensilien oder Werkzeugen verwendet werden, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Spezifikationen:
• Fertigung: nahtlos gestrickter Handschuh mit Beschichtung
• Maschendichte: 15
• Material des Trägermaterials: Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Spandex (CRF-Technologie)
• Beschichtung: Nitrilschaum und Aqua-PU
• Länge: 205–265 mm
• Bündchentyp: elastisch gestricktes Bündchen
• Verfügbare Größen: von 6 bis 11
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Ausstattung: griffige Beschichtung auf Handfläche und Fingern, verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Farben: Schwarz und Gelb
• Verpackungseinheit: 6 Paar
• Lebensmitteltauglich
• Hitzebeständig: Kontaktwärme bis zu 100 °C
Normen:
Der TEGERA INFINITY 8807 ist CE-zertifiziert (Kategorie II) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt folgende Normen:
• EN 21420: Fingerfertigkeit (5/5)
• EN 388: Mechanischer Schutz (4/4 Abriebfestigkeit, 4/4 Reißfestigkeit, 3/4 Durchstichfestigkeit, Stufe D für Schnittfestigkeit)
• EN 407: Thermischer Schutz (X1XXXX)
Zudem ist er STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurde von Dermatest mit „Sehr gut“ bewertet.
Markeninformationen:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, welche 1949 gegründet wurde und sich auf die Herstellung von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat, darunter Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Tegera ist bekannt für seine innovativen Handschuhe, die in verschiedenen industriellen Sektoren weltweit eingesetzt werden.
Stärken
• Hoher Schnittschutz (Stufe D) bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit
• Komfort und Flexibilität durch anatomisches, nahtlos gestricktes Design (15er Masche)
• Hervorragender Griff auf trockenen Oberflächen dank Nitrilschaum
• Verlängerte Lebensdauer durch Verstärkungen am Daumen und hohe Abriebfestigkeit
• Schutz vor Kontaktwärme bis zu 100 °C
• Komfort und Flexibilität durch anatomisches, nahtlos gestricktes Design (15er Masche)
• Hervorragender Griff auf trockenen Oberflächen dank Nitrilschaum
• Verlängerte Lebensdauer durch Verstärkungen am Daumen und hohe Abriebfestigkeit
• Schutz vor Kontaktwärme bis zu 100 °C
Anwendungen
Dieser Tegera-Handschuh eignet sich ideal für präzise Montagearbeiten, Maschinenbedienung, Holzrahmenbau, Geräteinstallation, Blechbearbeitung, Transport, Lagerarbeiten und vieles mehr. Er ist besonders geeignet für Umgebungen mit Schnittgefahr, sowohl in trockenen als auch in feuchten Bedingungen, und bietet zuverlässigen Schutz in Industrien wie Papier, Glas, Bau, Automobil und Logistik.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nitrilschaum/wasserbasiertes pu |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std