UVEX-6049/4-11 Bamboo Twinflex C500 Foam mit Nitrilschaum Gr.11

Uvex C500 Schaumstoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6049411
Rubix:2139108
Hersteller:6049411
EAN:4048612016527
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-6049/4-11 Bamboo Twinflex C500 Foam mit Nitrilschaum Gr.11


Die Schutzhandschuhe uvex C500 foam vereinen Leistung und Tragekomfort für Arbeitsumgebungen mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz. Durch ihr innovatives Design bieten sie einen Schnittschutz der Stufe C bei gleichzeitig hervorragender Flexibilität und einem präzisen Tastgefühl. Ihre Atmungsaktivität und die Touchscreen-Kompatibilität machen sie zur idealen Wahl für Fachkräfte, die Sicherheit und Praxistauglichkeit gleichermaßen suchen.

Eigenschaften:
Die C500 foam wurden entwickelt, um optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort zu kombinieren. Die SoftGrip-Schaumbeschichtung aus leistungsstarkem Elastomer (HPE) sorgt für einen hervorragenden Griff in trockenen sowie leicht feuchten Umgebungen und bietet gleichzeitig eine herausragende Abriebfestigkeit. Die ergonomische Passform, ergänzt durch die 3D Ergo-Technologie, garantiert einen komfortablen Sitz und hohe Bewegungsfreiheit. Die Bamboo TwinFlex®-Technologie – bestehend aus Bambus-Viskosefasern, hochfestem Polyethylen (HPPE), Polyamid und Glasfasern – erhöht die Schnittfestigkeit und erhält zugleich eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Zusätzlich sorgt die uvex climazone-Technologie für optimale Atmungsaktivität, indem sie Hitze- und Feuchtigkeitsstau vermeidet und bietet somit noch mehr Tragekomfort. Das silikonfreie und schadstofffreie Modell ist ideal für empfindliche Oberflächen geeignet, da es keine Spuren oder Rückstände hinterlässt.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: Bambus-Viskose, Glasfasern, hochfestes Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA)
• Beschichtung: Hochleistungs-Elastomer (HPE), SoftGrip-Schaum
• Beschichtungsbereich: Handfläche, Fingerspitzen
• Ausführung: mit gestricktem Bund
• Hitzeschutz: Kontaktwärme bis +100 °C
• Farben: Anthrazit, Limettengrün
• Einsatzumgebungen: trocken und leicht feucht
• Wiederverwendbar
• Kompatibilität: Touchscreen-kompatibel

Normen:
• Der uvex C500 foam Schutzhandschuh entspricht folgenden europäischen Normen:

• EN ISO 21420: Legt grundlegende Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere in Bezug auf Unbedenklichkeit, Komfort und Kennzeichnung.
• EN 388 (4X42C): Bewertet den Schutz gegen mechanische Risiken – einschließlich Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4). Der Schnittschutz nach ISO EN 13997 liegt bei Stufe C.
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen Kontaktwärme bis zu +100 °C.

Zertifikate:
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Garantiert, dass alle verwendeten Materialien frei von Schadstoffen sind, was höchste Hautverträglichkeit und ein minimiertes Allergierisiko sicherstellt.

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und engagiert sich für innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Ziel von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung, basierend auf modernster Technologie und kontinuierlicher Forschung, miteinander zu verbinden. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist uvex ein vertrauenswürdiger Partner vieler Industriezweige und bietet Produkte, welche den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Stärken

• Hoher Schnittschutz (Level C) – ideal für anspruchsvolle Arbeiten
• Hervorragender Griff in trockenen und leicht feuchten Umgebungen dank SoftGrip-Beschichtung
• Hohe Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer des Handschuhs
• Optimaler Tragekomfort mit erhöhter Flexibilität und präzisem Tastgefühl
• Verbesserte Atmungsaktivität durch uvex climazone-Technologie
• Schadstofffrei zertifiziert gemäß STANDARD 100 by OEKO-TEX®
• Touchscreen-kompatibel – Bedienung von Geräten ohne Ausziehen des Handschuhs
• Silikonfrei – ideal für empfindliche Oberflächen ohne Rückstände

Anwendungen

Der uvex C500 foam Handschuh wird für folgende Branchen und Einsatzbereiche empfohlen:

• Automobilindustrie: Montage, Zusammenbau und Instandhaltung
• Metall- und Blechbearbeitung: Schutz vor Schnitt- und Abriebverletzungen
• Glasindustrie: Sicheres Handling von scharfkantigen Materialien
• Papierindustrie: Schutz beim Handling von Papier und Karton
• Bauindustrie und Stahlverarbeitung: Erhöhter Schutz bei der Handhabung von Metallteilen
• Logistik und Versand: Handhabung von Paketen und risikobehafteten Objekten
• Sortierarbeiten: Schutz bei der Trennung von scharfkantigem Material

Geeignet für trockene bis leicht feuchte Arbeitsumgebungen, bietet dieser Handschuh eine ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort für professionelle Anwender.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialpolyamid
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuheelastomer
Werkstoffpolyamid/elastomer
13,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial