880408 G-CUT NIT D GR. 9 BLAU Schnittschhands 3/4 Nitrilbeschicht Level D EN 388 4.X.4.2.D
G-geschnittene d Handschuhe aus Nit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880408
Rubix:3237617
EAN:3660338338182

Dokumente
Produktdetails : 880408 G-CUT NIT D GR. 9 BLAU Schnittschhands 3/4 Nitrilbeschicht Level D EN 388 4.X.4.2.D
Die G-CUT NIT D Schutzhandschuhe von GISS wurden speziell entwickelt, um in industriellen Umgebungen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken zu bieten. Durch die doppelte Nitril-Beschichtung gewährleisten sie eine hervorragende Griffsicherheit – selbst bei öligen oder fettigen Oberflächen – und kombinieren dies mit hohem Tragekomfort und präzisem Handling bei Montage- und Logistiktätigkeiten.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Handschuhe bestehen aus nahtlos gestrickten HPPE-High-Performance-Polyethylenfasern, die eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit mit Flexibilität verbinden. Die zweifache Nitril-Beschichtung umfasst
eine glatte blaue Schicht, die Handfläche, Finger und drei Viertel des Handrückens bedeckt,
sowie eine schwarze, griffige, granulierte Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen.
Diese Kombination sorgt für zuverlässige Flüssigkeitsdichtigkeit und maximale Rutschfestigkeit, auch bei Kontakt mit Öl oder Schmierstoffen.
Spezifikationen:
• Typ: nahtlos gestrickte Arbeitshandschuhe
• Material: HPPE-Faser (High Performance Polyethylen)
• Strickstärke: 13 Gauge
• Beschichtung: doppelte Nitril-Beschichtung
• Schicht 1: glattes, blaues, flüssigkeitsdichtes Nitril (Handfläche, Finger, ¾-Handrücken)
• Schicht 2: schwarzes, griffiges, granuliertes Nitril (Handfläche, Fingerspitzen)
• Größen: in vielen Ausführungen erhältlich
• Passform: anatomisch für hohen Tragekomfort
• Farbige Stulpenmarkierung zur Größenerkennung
Normen:
Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Zertifiziert nach:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (4X43D)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren zählt GISS zu den führenden Herstellern von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Europa. Das Sortiment umfasst Kopf-, Hand-, Körper- und Fußschutz, Absturzsicherung sowie Atem- und Gehörschutzlösungen. Rund 40.000 Kunden setzen auf die Qualität von GISS-Produkten. Die Marke zeichnet sich durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe und strikte Einhaltung europäischer Normen aus. Als Teil der Rubix-Gruppe verfügt GISS über eine starke Präsenz in mehr als 22 Ländern mit über 650 Standorten – für Kundennähe und professionelle Betreuung in ganz Europa.
Eigenschaften:
Diese schnittfesten Handschuhe bestehen aus nahtlos gestrickten HPPE-High-Performance-Polyethylenfasern, die eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit mit Flexibilität verbinden. Die zweifache Nitril-Beschichtung umfasst
eine glatte blaue Schicht, die Handfläche, Finger und drei Viertel des Handrückens bedeckt,
sowie eine schwarze, griffige, granulierte Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen.
Diese Kombination sorgt für zuverlässige Flüssigkeitsdichtigkeit und maximale Rutschfestigkeit, auch bei Kontakt mit Öl oder Schmierstoffen.
Spezifikationen:
• Typ: nahtlos gestrickte Arbeitshandschuhe
• Material: HPPE-Faser (High Performance Polyethylen)
• Strickstärke: 13 Gauge
• Beschichtung: doppelte Nitril-Beschichtung
• Schicht 1: glattes, blaues, flüssigkeitsdichtes Nitril (Handfläche, Finger, ¾-Handrücken)
• Schicht 2: schwarzes, griffiges, granuliertes Nitril (Handfläche, Fingerspitzen)
• Größen: in vielen Ausführungen erhältlich
• Passform: anatomisch für hohen Tragekomfort
• Farbige Stulpenmarkierung zur Größenerkennung
Normen:
Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Zertifiziert nach:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (4X43D)
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren zählt GISS zu den führenden Herstellern von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Europa. Das Sortiment umfasst Kopf-, Hand-, Körper- und Fußschutz, Absturzsicherung sowie Atem- und Gehörschutzlösungen. Rund 40.000 Kunden setzen auf die Qualität von GISS-Produkten. Die Marke zeichnet sich durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe und strikte Einhaltung europäischer Normen aus. Als Teil der Rubix-Gruppe verfügt GISS über eine starke Präsenz in mehr als 22 Ländern mit über 650 Standorten – für Kundennähe und professionelle Betreuung in ganz Europa.
Stärken
• Doppelte Nitril-Beschichtung für Flüssigkeitsdichtigkeit und sicheren Grip bei öligen Anwendungen
• Hohe Abrieb-, Schnitt- und Stichfestigkeit für lange Lebensdauer
• Optimierter Komfort durch nahtloses Strickgewebe und ergonomische Passform
• Breites Größenspektrum für passgenauen Sitz
• Hohe Abrieb-, Schnitt- und Stichfestigkeit für lange Lebensdauer
• Optimierter Komfort durch nahtloses Strickgewebe und ergonomische Passform
• Breites Größenspektrum für passgenauen Sitz
Anwendungen
Die G-CUT NIT D Handschuhe eignen sich ideal für Branchen mit erhöhtem Risiko durch mechanische Belastungen. Typische Einsatzgebiete sind:
• Automobilindustrie
• Metallverarbeitung und -zulieferung
• Glasindustrie
• Industrielle Instandhaltung
• Maschinenbau
• Automobilindustrie
• Metallverarbeitung und -zulieferung
• Glasindustrie
• Industrielle Instandhaltung
• Maschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | hochleistungs-polyethylenfasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen