Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 48-706-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: A

Kante 48706

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ansell:48-706-10
Rubix:2948750
Hersteller:48706100
EAN:10076490450363
48-706-10 GRAU/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswerta
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-706-10 GRAU/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


  • Hergestellt aus nahtlosem Liner, Handfläche in Schaumnitrilbeschichtung getaucht
  • Die ANSI-Schnittschutzklasse A3 und die EN ISO 13997-Klasse C bieten eine gute Schnittfestigkeit.
  • Die Nitrilbeschichtung bietet eine sehr gute Leistung in Bezug auf Abriebfestigkeit und Griffigkeit.
  • Die Wahl für mittelschwere bis schwere Anwendungen, die Abrieb-, Griff- und Schnittschutz erfordern
  • Die beste Alternative zu Schwerlasthandschuhen aus Leder und Polyurethan mit schnittfesten Strickhandschuhen auf der Handfläche.
Kostengünstige Lösung für mittelschwere Anwendungen, die ein hohes Maß an Schnittleistung in trockenen oder leicht öligen Umgebungen erfordern.

Stärken

  • Hochbeständige Nitrilschaum-Beschichtung
  • Ausgezeichneter Komfort und Fingerfertigkeit
  • Hohe Schnittleistung EN ISO Stufe C (ANSI Stufe 3)
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • In Übereinstimmung mit den Normen

EN420 (Allgemeine Anforderungen) und

EN388 (Mechanische Gefährdungen)

  • Atmungsaktives Innenfutter, das einen sehr hohen Komfort für den Endanwender bietet
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen

Anwendungen

Allgemeine Instandhaltung|Hardwaremontage|Bearbeitung / Stanzen / Schneiden|Gießen|Kunststoffeinspritzung|Rohmaterialhandhabung|Sitz- und Rahmenbau

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswerta
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert5
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge270 mm
Farbegrau
Werkstoffhppe; glasfaser; nylon; polyester; elasthan
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 exkl. MwSt.
/ Paar
7,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an