70-225-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Neptune® Kevlar®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:70-225-9
Rubix:3260557
Hersteller:70225090
EAN:10076490479715
70-225-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70-225-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex® 70-225 Schutzhandschuh von Ansell wurde speziell für den zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen, Abrieb und leichten thermischen Gefahren entwickelt. Dank seiner Fertigung aus DuPont™ Kevlar®-Fasern bietet er eine hervorragende Schnittfestigkeit und zugleich hohen Tragekomfort, Flexibilität und Langlebigkeit. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Industrieumgebungen und vereint Schutz, Effizienz und Leistung.

Eigenschaften:
Dieser schnittfeste Handschuh ist aus vollständig gestricktem Kevlar®-Gewebe gefertigt und bietet dadurch erstklassigen Schnittschutz sowie hohe Abriebfestigkeit. Eine Daumenverstärkung sorgt für zusätzliche Haltbarkeit, selbst bei intensiver Nutzung. Das Frottiergewebe gewährleistet eine effektive Wärmeisolierung gegen moderate Kontaktwärme, wodurch der Handschuh ideal für Arbeitsbereiche mit thermischen Risiken geeignet ist. Die beidhändige Ausführung erlaubt eine flexible Nutzung an beiden Händen und steigert die Praktikabilität im Arbeitsalltag. Wasch- und wiederverwendbar trägt das Modell zur Senkung der Betriebskosten bei und unterstützt nachhaltige Beschaffungsstrategien. Zudem ermöglichen das geringe Gewicht und der ergonomische Sitz eine exzellente Handhabung auch bei längeren Einsätzen.

Spezifikationen:
• Länge: 230–280 mm
• Feinheit: 7-Gauge-Strick
• Bündchenform: Strickbund
• Silikonfrei
• Waschtemperatur: bis 40 °C
• Konstruktion: nahtlos gestrickt

Normen:
• EN 388 (144XD): Schutz vor Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (2122XX): Schutz bei thermischer Belastung
• EN ISO 21420: allgemeine Anforderungen an Komfort und Sicherheit
• CE 0493 – Kategorie III: Schutz vor schweren und tödlichen Risiken

Markeninformationen:
ANSELL zählt zu den weltweit führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht ANSELL für Innovation und entwickelt fortlaufend hochentwickelte Produkte für Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit – mit Lösungen, die höchsten Standards an Ergonomie, Umweltverträglichkeit und sozialer Verantwortung gerecht werden.

Stärken

• Hervorragender Schnittschutz nach EN ISO D
• Verstärkter Daumenbereich für erhöhte Abriebfestigkeit
• Thermoisolierung durch Frottierstruktur
• Beidseitig tragbar für maximale Flexibilität
• Waschbar und wiederverwendbar – kosteneffizient
• Hoher Tragekomfort und reduzierte Ermüdung
• Zertifiziert nach Kategorie III für höchste Sicherheitsanforderungen

Anwendungen

• Montage- und Bearbeitungsarbeiten in der Metallverarbeitung
• Zusammenbau von Rahmen, Karosserien und Metallteilen
• Handling von strukturellen Komponenten
• Sichtprüfung, Qualitätskontrolle und Markierung
• Nachbearbeitungs- und Finisharbeiten
• Tätigkeiten mit moderaten thermischen Gefahren
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93 g
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialkevlar
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert2
Farbegelb
15,26 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe