70-123 Industrielle Armschützer f. Mechanik HyFlex

HyFlex 70-123

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:70123
Rubix:2518493
Hersteller:70123220
EAN:0076490496913
70-123 Industrielle Armschützer f. Mechanik HyFlex
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhaben ärmel
Größeeinheitsgröße
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 70-123 Industrielle Armschützer f. Mechanik HyFlex


Der HyFlex 70-123 Armschutz von Ansell ist ein unverzichtbares Schutzzubehör für Fachkräfte, die in anspruchsvollen industriellen Umgebungen arbeiten. Er wird mit einer automatischen Stricktechnologie aus Kevlar®-Fasern hergestellt und bietet eine ideale Kombination aus Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit. Sein innovatives Design gewährleistet optimalen Komfort und bietet gleichzeitig einen Schnittschutz der Klasse C für den Umgang mit scharfkantigen Gegenständen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besticht durch seine außergewöhnliche Fingerfertigkeit und exzellente Schnittfestigkeit. Durch seine Konstruktion aus kurzen Kevlar®-Fasern bietet er ein hervorragendes Verhältnis zwischen Schnittschutz und geringem Gewicht und gewährleistet so einen zuverlässigen Schutz in anspruchsvollsten Umgebungen. Zusätzlich sorgt eine Daumenschlaufe für einen erhöhten Schutz am Handgelenk und bietet zusätzliche Sicherheit bei präzisen Arbeiten.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Kevlar® Para-Aramid
• Modell des Armschutzes: Gestricktes Handgelenk
• Feinheit: 10
• Länge: 559 mm
• Waschbarkeit: Waschbar bis 40 °C
• Schnittschutz: Klasse C

Normen:
Die HyFlex 70-123 Armschützer von Ansell erfüllen die folgenden Leistungsstandards:

• EN 388 (133XC)
• EN 407 (Hitzebeständigkeit bei Kontakt bis 100 °C, Stufe 1).

Diese Armschützer sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III und gemäß Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifiziert.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen, insbesondere durch seine innovativen Entwicklungen im Bereich der Handschuhe für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit über 300 Patenten zeichnet sich das Unternehmen durch modernste Technologien und sein Engagement für die Verbesserung der Arbeitssicherheit weltweit aus.

Stärken

• Erhaltene Fingerfertigkeit: behindert weder Handgelenk noch Daumen
• Maximale Schnittfestigkeit für zuverlässigen Schutz
• 100 % Kevlar®-Struktur von DuPont für verstärkten Schutz
• Widerstandsfähig gegen Kontaktwärme bis 100 °C

Anwendungen

Der Ansell HyFlex-Armschutz eignet sich ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Stanzarbeiten, Montage und Inspektion von Bauteilen, Reparatur und Wartung von Geräten, Schneiden von Glasscheiben, Handhabung struktureller Teile und Justierung von Systemen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Typhaben ärmel
Größeeinheitsgröße
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialpara-aramid
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswert1
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepara-aramid
Länge559 mm
Farbegelb
Werkstoffkevlar®
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std