R412003477 Manometer

Manometer Serie PG1-SNL-ADJ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R412003477
Rubix:602576
Hersteller:R412003477
EAN:3661475978965
R412003477 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer, rückseitiger anschluss, einstellbare anzeige des arbeitsbereichs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R412003477 Manometer


Manometer, Serie PG1-SNL-ADJ
Manometer

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer, rückseitiger anschluss, einstellbare anzeige des arbeitsbereichs
Werkstoffgehäuse: acrylnitril-butadien-styrol; gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
17,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen