MAV06LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Manometer Aufschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAV06LRCF
Rubix:884071
Hersteller:MAV06LRCF
MAV06LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck315 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 ''
Typmav06lrcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAV06LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO


Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde mit Überwurfmutter und Klemmring
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 4500
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck315 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 ''
Typmav06lrcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73079910
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std