Referenzen
SMC:G46-10-01-L
Rubix:1160048
Hersteller:00309067
EAN:3618036104486

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | manometer mit grenzanzeige (farbzone), rückseitiges gewinde |
Dokumente
Produktdetails : G46-10-01-L Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Manometern, darunter Ausführungen für den allgemeinen Einsatz, ölfrei/außenliegende Teile kupferfrei mit Grenzanzeige, Clean-Serie sowie ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach ausgewähltem Messgerät von 0 bis 1.5MPa. Eine Frontplattenmontage ist möglich.
G46-L, Manometer mit Grenzwertanzeige, Ausführung mit Farbzonen (ø42.5)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | manometer mit grenzanzeige (farbzone), rückseitiges gewinde |
| Werkstoff | gehäuse: laminiertes stahlblech (schwarze melaminbeschichtung); anschluss/buchse: messing; transparente abdeckung: polycarbonat |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen