MA-40-10-R1/4-EN Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:437757
Hersteller:187079
EAN:4052568014803
MA-40-10-R1/4-EN Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typdruckmessgerät
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-10-R1/4-EN Manometer


Manometer MA-40-10-R1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x50x45 mm
Bruttogewicht74 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typdruckmessgerät
Werkstoffabs (gehäuse);ps (sichtfenster);messing (geschraubter drehzapfen)
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen