GC3-10AS Quadratisches Manometer

Druckmanometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:GC3-10AS
Rubix:1343911
Hersteller:GC3-10AS
EAN:3618036102505
GC3-10AS Quadratisches Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typeingebautes quadratisches analoges druckmanometer (einbautyp)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GC3-10AS Quadratisches Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, darunter Allzweckmodelle, ölfreie Modelle bzw. Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Druckmanometer mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Panelmontage ist möglich.
Quadratische Manometer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typeingebautes quadratisches analoges druckmanometer (einbautyp)
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode90262040
11,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen