SCJN-400-01 Service Junior

Parker Hannifin Service Junior

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SCJN-400-01
Rubix:992625
Hersteller:SCJN-400-01
SCJN-400-01 Service Junior

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck400 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typservice-kit für druckmessgeräte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SCJN-400-01 Service Junior


Der ServiceJunior misst, zeigt an und speichert Drücke in einem einzigen Gerät. Er verfügt über ein äußerst robustes Design in einem Metallgehäuse und ist einfach zu bedienen. Genauere Messungen über einen weiten Druckbereich erfordern normalerweise mehrere mechanische Messgeräte. Aufgrund der hohen Genauigkeit, Auflösung und Langzeitstabilität sowie der 4 1/2-stelligen Anzeige erledigt der ServiceJunior diese Aufgabe mit nur einem Instrument. 

Spitzendrücke werden mit einer Abtastrate von 10 ms zuverlässig erfasst. Mit der MIN-/MAX-Funktion werden der minimale und maximale Druck automatisch gespeichert und können per Knopfdruck abgerufen werden. 

Der optional verfügbare Datenlogger mit Echtzeituhr zeichnet nicht nur die aktuellen Messwerte, sondern auch die MIN- und MAX-Werte auf. Parker's typische automatische Datenkompression mit Start/Stop-Funktion erspart komplexe Berechnungen und mühsame Konfigurationen. Eine Messung von bis zu 24 Stunden kann einfach per Knopfdruck gestartet werden. Die gespeicherten Messdaten werden über die USB-Schnittstelle auf einen Computer oder Laptop übertragen. Aufgrund des universellen CSV-Formats können die Daten unabhängig von spezieller Software ausgewertet und dokumentiert werden.



Märkte:

• Industrielle Ausrüstung & Produkte

• Bergbau

• Off-Highway-Mobile Geräte

• Transport

• Marine/Offshore

• Energieerzeugung



Eigenschaften/Vorteile:

• Äußerst robust und zuverlässig dank Metallgehäuse

• Ein-Tasten-Aufzeichnung erspart komplexe Berechnungen und mühsame Konfigurationen

• Speicheroptimierung durch automatische Datenkompression

• Geeignet zur Messung von Drücken in hydraulischen und pneumatischen Systemen



Anwendungen: 

• Wartung und Service 

• Druckprüfung 

• Leckageprüfung

• Überwachung und Inbetriebnahme

• Qualitätssicherung und Labor

Genauigkeit: ± 0,5 % FS
Teilung: Division Schnellkupplung
Industrie: Bergbau, Stromerzeugung und erneuerbare Energien, Schifffahrt, Transport, Off-Road-Maschinen, industrielle Fertigungsanlagen
Druckmessbereich: 0 bis 400 bar
Produktreihen: SensoControl ServiceJunior
Produktart: Messgerät
Produkttyp: Diagnostische Prüfgeräte
Technologie: Prozesssteuerung | Hydraulik | Fluid- & Gas-Handling

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck400 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typservice-kit für druckmessgeräte
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262020
377,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std