G46-10-01 Manometer

Druckmessgeräte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:G46-10-01
Rubix:1417990
Hersteller:G46-10-01
EAN:3618036104523
G46-10-01 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typdruckmanometer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G46-10-01 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, einschließlich Allzweckgeräte, ölfrei/Außenteile kupferfrei mit Grenzwertanzeiger, Clean-Serie und Manometer mit Druckschalter.  Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer zwischen 0 und 1,5 MPa.  Schalttafeleinbau ist möglich.
G(A)46, Manometer, m. Grenzwertanzeige und Gehäuseringeinheit (A.D. 42)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x43x43 mm
Bruttogewicht80 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Typdruckmanometer
Werkstoffedelstahl 304 (gehäuse);polycarbonat (deckel);edelstahl 316 (stutzen, bourdon-rohr)
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
Zolltarifcode90262040
11,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage