Referenzen
Festo:MAP-40-4-1/8-EN
Rubix:132139
Hersteller:162842
EAN:4052568006471

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
Produktdetails : MAP-40-4-1/8-EN Präzisionsmanometer
Präzisionsmanometer MAP-40-4-1/8-DE Mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 4 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Präzisionsmanometer MAP-40-4-1/8-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 4 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x50x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46,2 g |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
| Werkstoff | pbt, messing, ps |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std