G46-10-02 Manometer

Druckmessgeräte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:G46-10-02
Rubix:2316878
Hersteller:G46-10-02
EAN:3618036104301
G46-10-02 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser42,5 ''
Typrückseitiges gewinde
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G46-10-02 Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten an, einschließlich Allzweckgeräte, ölfrei/Außenteile kupferfrei mit Grenzwertanzeiger, Clean-Serie und Manometer mit Druckschalter.  Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer zwischen 0 und 1,5 MPa.  Schalttafeleinbau ist möglich.
G(A)46, Manometer für Standardanwendungen Mit Grenzwertanzeige Mit Gehäusering-Einheit (A.D. 42)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x43x43 mm
Bruttogewicht59 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser42,5 ''
Typrückseitiges gewinde
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
11,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen