853504 Manometer ABS-Gehäuse Anschluss unten 1/4 0..10Bar 50mm
Manometer ABS Gehäuse vertikale Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853504
Rubix:3235581
EAN:3660338095979


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
Dokumente
Produktdetails : 853504 Manometer ABS-Gehäuse Anschluss unten 1/4 0..10Bar 50mm
Manometer-Abs-Gehäuse vertikale Kupplung 1/4" Messinggaskupplung.
Manometer ABS-Gehäuse Anschluss unten 1/4 0..10Bar 50mm
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
| Werkstoff | abs |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std