G36-10-01-L Manometer

Manometer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:G36-10-01-L
Rubix:1492369
Hersteller:00273711
EAN:3618036105247
G36-10-01-L Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typallgemeines druckmanometer mit grenzanzeiger (g36-l series, rear thread)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G36-10-01-L Manometer


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmessgeräten, darunter allgemeine Ausführungen, ölfreie/außen kupferfreie Ausführungen mit Grenzanzeiger, die Clean-Serie sowie ein Druckmessgerät mit Druckschalter. Die Messbereiche variieren je nach ausgewähltem Messgerät von 0 bis 1,5MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
G36-L, Manometer mit Grenzwertanzeige, Ausführung mit Farbzonen (ø37.5)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Typallgemeines druckmanometer mit grenzanzeiger (g36-l series, rear thread)
Werkstoffgehäuse: laminierter stahl (schwarz elektroplattiert); transparente abdeckung: polycarbonat; bolzen: druckguss-aluminium (schwarze molybdändisulfid-beschichtung); bourdon-rohr: messing; interne bewegliche teile: messing
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
Zolltarifcode90262040
11,65 exkl. MwSt.
/ Stück
13,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen