Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONPLAT13,5.100HVZ, Innendurchmesser: 13 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Norm: DIN 126
M20 DIN 126 Scheibe 22x37x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLAT13,5.100HVZ
Rubix:524208
Hersteller:000126.00100.0135.000
EAN:4043952051610


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN126 13.5X24X2.5 ST 100HV ZN Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben (gestanzt) Abmessung: 13,5 x 24 x2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3035 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 126 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
m12