Referenzen
Ersetzte Ref.:881145
Spartex:RONMU8A2/200
Rubix:3392647
Hersteller:255142M8
EAN:4043377141217


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M8 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 18X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Größe | m |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Durchmesser, metrisch
M8