Referenzen
Ersetzte Ref.:881146
Spartex:RONMU10A2/100
Rubix:3392613
Hersteller:255142M10
EAN:4043377141033


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M10 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 22X10X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Größe | m |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
22 mm
Durchmesser, metrisch
M10