DIN7349 3.2X9X1 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

dicke Unterlegscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONEPAIS3,2A2
Rubix:554347
Hersteller:7349232
EAN:4043377152145
DIN7349 3.2X9X1 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7349 3.2X9X1 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften


Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 0X3,2X1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
NormDIN 7349
Durchmesser, metrischM3
Stärke1 mm
0,01 exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

3,2 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

Durchmesser, metrisch

M3