DIN9021 8.4X24X2 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Flache Unterlegscheibe, breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881168
Spartex:RONPLU8,4A2
Rubix:2699158
Hersteller:9021284
EAN:4043377198174


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN9021 8.4X24X2 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A2 24X8,4X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8