DIN9021 4.3X12X1 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Flache Unterlegscheibe, breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881165
Spartex:RONPLU4,3A2
Rubix:3495
Hersteller:9021243
EAN:4043377198136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN9021 4.3X12X1 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A2 12X4,3X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M4