Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONLU10A2ISO, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Norm: ISO 7093

Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONLU10A2ISO
Rubix:646669
Hersteller:7093210
EAN:4043377309389
ISO7093-1 10.5X30X2.5 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7093-1 10.5X30X2.5 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe


Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A2 30X10X2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser30 mm
Normiso 7093
Durchmesser, metrischm10
Stärke2,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

10 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

30 mm

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (36)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an