DIN7349 4.3X12X1.6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

dicke Unterlegscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONEPAIS4,3A2
Rubix:554348
Hersteller:7349243
EAN:4043377152152
DIN7349 4.3X12X1.6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7349 4.3X12X1.6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften


Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 12X4,3X1,6

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser12 mm
NormDIN 7349
Durchmesser, metrischM4
Stärke1,6 mm
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

4,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

Durchmesser, metrisch

M4