DWE4357-QS Elektr.-Winkelschleifer 125mm 1700W BL
Elektronischer Einhand-Winkelschleifer ø 125 mm - 1.700 w
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DWE4357-QS
Rubix:3474248
EAN:5035048656662



Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 10500 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
Produktdetails : DWE4357-QS Elektr.-Winkelschleifer 125mm 1700W BL
Der Winkelschleifer DWE4357-QS von DeWalt ist ein kabelgebundenes 125-mm-Elektrowerkzeug für professionelle Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten an unterschiedlichen Werkstoffen. Der leistungsstarke Brushless-Motor in Kombination mit einer variablen Drehzahlregelung ermöglicht eine präzise Anpassung der Drehzahl an Anwendung und Material – ideal für anspruchsvolle Einsätze in Industrie und Handwerk.
Eigenschaften:
Der DWE4357-QS ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der ohne Kohlebürsten auskommt und dadurch Wartungsaufwand sowie Stillstandzeiten reduziert. Der elektronisch gesteuerte Sanftanlauf sorgt für einen ruckfreien Start und erhöht die Kontrolle beim Einschalten. Ein Wiederanlaufschutz verhindert das unbeabsichtigte Starten nach einer Stromunterbrechung.
Die integrierten PERFORM & PROTECT™-Funktionen erhöhen die Arbeitssicherheit: Eine elektronische Motorbremse stoppt die Scheibe in weniger als 2 Sekunden, eine Rückschlagbremse minimiert das Risiko bei Blockieren der Scheibe und die elektronische Kupplung E-CLUTCH® reduziert das Drehmoment bei plötzlichem Stillstand.
Die elektronische Drehzahlregelung erlaubt eine materialgerechte Einstellung der Drehzahl. Eine LED-Anzeige informiert über potenziell kritische Situationen wie Überlast, Scheibenblockade oder Spannungsspitzen. Der Winkelschleifer verfügt über einen vibrationsgedämpften Seitengriff sowie einen Anti-Vibrations-Hauptgriff für hohen Bedienkomfort. Zum Lieferumfang gehören zudem eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, eine Airlock-Absaugvorrichtung sowie ein Montageschlüssel.
Spezifikationen:
• Antriebsart: Netzbetrieb (kabelgebunden)
• Leistungsaufnahme: 1.700 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.200 – 10.500 U/min
• Scheibenstopp: < 2 s
• Vibrationswert: 6,6 m/s²
• Gewicht (netto): 2,3 kg
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-3 + A12 + A13 – Besondere Anforderungen für Winkelschleifer
• Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
Eigenschaften:
Der DWE4357-QS ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der ohne Kohlebürsten auskommt und dadurch Wartungsaufwand sowie Stillstandzeiten reduziert. Der elektronisch gesteuerte Sanftanlauf sorgt für einen ruckfreien Start und erhöht die Kontrolle beim Einschalten. Ein Wiederanlaufschutz verhindert das unbeabsichtigte Starten nach einer Stromunterbrechung.
Die integrierten PERFORM & PROTECT™-Funktionen erhöhen die Arbeitssicherheit: Eine elektronische Motorbremse stoppt die Scheibe in weniger als 2 Sekunden, eine Rückschlagbremse minimiert das Risiko bei Blockieren der Scheibe und die elektronische Kupplung E-CLUTCH® reduziert das Drehmoment bei plötzlichem Stillstand.
Die elektronische Drehzahlregelung erlaubt eine materialgerechte Einstellung der Drehzahl. Eine LED-Anzeige informiert über potenziell kritische Situationen wie Überlast, Scheibenblockade oder Spannungsspitzen. Der Winkelschleifer verfügt über einen vibrationsgedämpften Seitengriff sowie einen Anti-Vibrations-Hauptgriff für hohen Bedienkomfort. Zum Lieferumfang gehören zudem eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, eine Airlock-Absaugvorrichtung sowie ein Montageschlüssel.
Spezifikationen:
• Antriebsart: Netzbetrieb (kabelgebunden)
• Leistungsaufnahme: 1.700 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.200 – 10.500 U/min
• Scheibenstopp: < 2 s
• Vibrationswert: 6,6 m/s²
• Gewicht (netto): 2,3 kg
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-3 + A12 + A13 – Besondere Anforderungen für Winkelschleifer
• Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
Stärken
• Reduzierte Wartungskosten und geringere Ausfallzeiten dank langlebigem Brushless-Motor ohne Kohlebürsten
• Hohe Prozesssicherheit durch Sanftanlauf und elektronische Drehzahlregelung
• Erhöhte Arbeitssicherheit bei Scheibenblockade durch elektronische Motorbremse, E-CLUTCH® und Drehmomentbegrenzung
• Verbesserter Bedienkomfort bei längeren Einsätzen durch vibrationsarme Griffe
• Schnelle Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
• Hohe Prozesssicherheit durch Sanftanlauf und elektronische Drehzahlregelung
• Erhöhte Arbeitssicherheit bei Scheibenblockade durch elektronische Motorbremse, E-CLUTCH® und Drehmomentbegrenzung
• Verbesserter Bedienkomfort bei längeren Einsätzen durch vibrationsarme Griffe
• Schnelle Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Anwendungen
Dieser 125-mm-Winkelschleifer eignet sich für professionelle Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten an Metall sowie kompatiblen Materialien – sowohl in der Werkstatt als auch im industriellen Einsatz vor Ort. Typische Einsatzgebiete sind Instandhaltung, mechanische Fertigung, Metallbau, Schlosserei und Montage.
Dank Netzbetrieb, variabler Drehzahl und integrierter Sicherheitsfunktionen ist das Gerät optimal für den regelmäßigen Einsatz an stationären und mobilen Arbeitsplätzen geeignet, bei denen eine präzise Drehzahlkontrolle, hohe Betriebssicherheit und reduzierte Vibrationsbelastung für den Anwender entscheidend sind.
Dank Netzbetrieb, variabler Drehzahl und integrierter Sicherheitsfunktionen ist das Gerät optimal für den regelmäßigen Einsatz an stationären und mobilen Arbeitsplätzen geeignet, bei denen eine präzise Drehzahlkontrolle, hohe Betriebssicherheit und reduzierte Vibrationsbelastung für den Anwender entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 10500 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage