8110401140 Akku-Winkelschleifer solo W 18 7-125 in Metabox
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602371840
Rubix:3231303
Hersteller:602371840
EAN:4061792231108

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 8110401140 Akku-Winkelschleifer solo W 18 7-125 in Metabox
Akku-Winkelschleifer W 18 7-125
überlastschutz: schützt den Motor vor überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen






