• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schleifer
    6. Winkelschleifer
    7. 4001002229 1x Verlängerung N 160 Nr.2507897

    4001002229 1x Verlängerung N 160 Nr.2507897

    Winkelschleifer Trumpf

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Trumpf:2507897
    Rubix:3676613
    Hersteller:2507897
    EAN:7640165436745
    brand logo

    Produktdetails : 4001002229 1x Verlängerung N 160 Nr.2507897


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    147,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    175,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8110100325 Akku Winkelschleifer solo DGA513Z ohne Akku Karton4001002023 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V-180P, L-Boxx8110700250 Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Qu Metabo8110700060 Winkelschleifer W 1100 - 125 Metabo4933451220 Winkelschleifer AG10-125EK 1000 Watt8110700110 Winkelschleifer WE 17-125 Quick Metabo8110100095 Akku-Winkelschleifer LXT DGA511RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC4001002025 Akku-Winkelschleifer solo X-LOCK EXWX18V-15S,L-Boxx8110700310 Staubschutzfilter Paddle Zubehör Winkelschleifer8112901810 Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-121C 1x 18V 12Ah06019M6101 Akku-Winkelschleifer X-LOCK EXWX18V-15S, 2xEXBA18V-80,L-Boxx8110200825 Akku-Winkelschleifer solo GWX 18V-10 SC ohne Akku L-Boxx06018C7100 Winkelschleifer GWS 27-230 PR9885410060 Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm A/O 60 mittel8110500885 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125BL-SEC-AS, L-Boxx
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap