Referenzen
Bosch:06019N5000
Rubix:3893689
Hersteller:06019N5000
EAN:4053423301236

Produktdetails : 4001002030 Akku-Winkelbohrmaschine solo GRD 18V-127
Die kabellose GRD 18V-127 Professional bietet beste Kontrolle mit Advanced KickBack Control. Diese Technologie minimiert das Verletzungsrisiko, wenn der Bohrer klemmt oder sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft langsam zunimmt. Diese Winkelbohrmaschine verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen: eine für schnelle Vorarbeiten, die 1,800 rpm liefert, und eine langsame mit 550 rpm für große Durchmesser, die Ihnen volle Flexibilität bietet. Die robuste GRD 18V-127 Professional bewältigt hohe Belastungen und sorgt dank ihrer leistungsstarken, bürstenlosen Motorentechnologie für Bohrarbeiten mit 70 Nm Soft-Drehmoment. Außerdem ist sie dank des ergonomischen Griffdesigns komfortabel in der Anwendung. Die GRD 18V-127 Professional wird mit einem 38 mm Spiralbohrer, einem 65 mm selbstvorschneidenden Bohrer und einer 127 mm Lochsäge eingesetzt. Sie ist für Anwendungen in Holz und Stahl geeignet. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der herstellerübergreifenden Akku-Allianz AMPShare.
Stärken
•Beste Werkzeugkontrolle: Advanced KickBack Control reduziert das Risiko einer rotatorischen Drehmomentreaktion
Starke Leistung: Leistungsstarker bürstenloser Motor und 2 Geschwindigkeitsstufen für schnelles, effizientes Bohren
Bewältigt hohe Lasten: Sorgt dank leistungsstarker bürstenloser Motorentechnologie für Bohrvorgänge mit 70 Nm Soft-Drehmoment
Starke Leistung: Leistungsstarker bürstenloser Motor und 2 Geschwindigkeitsstufen für schnelles, effizientes Bohren
Bewältigt hohe Lasten: Sorgt dank leistungsstarker bürstenloser Motorentechnologie für Bohrvorgänge mit 70 Nm Soft-Drehmoment
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 1800 rpm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelbohrmaschine |
| Modell | grd 18v-127 |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
