Referenzen
Festo:LRP-1/4-4
Rubix:142983
Hersteller:159501
EAN:4052568006303

Produktdetails : LRP-1/4-4 Präzisions-Druckregelventil
Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-4 ohne Manometer. Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8 vorbereitet
Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-4 ohne Manometer. Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8" vorbereitet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x59x59 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 328,89 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std