GRLA-1/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:GRLA-1/8-QS-6-D
Rubix:215886
Hersteller:193144
EAN:4052568015046
GRLA-1/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x25x30 mm
Bruttogewicht22,85 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std