GRLA-1/8-QS-8-MF-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/8-QS-8-MF-D
Rubix:436872
Hersteller:537076
EAN:4052568049164
GRLA-1/8-QS-8-MF-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-QS-8-MF-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-8-MF-D zur Abluftdrosselung, mit hohem Durchfluss. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde), Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=475 l/min
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-8-MF-D zur Abluftdrosselung, mit hohem Durchfluss. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde), Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=475 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x20x50 mm
Bruttogewicht36,6 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
18,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen