LR-3/8-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-3/8-D-7-MIDI
Rubix:439957
Hersteller:162585
EAN:4052568004545
LR-3/8-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-3/8-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-3/8-D-7-MIDI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-3/8-D-7-MIDI Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)216x73x101 mm
Bruttogewicht1082 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
112,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std