MS6-LRP-1/2-D5-A8 Druckluftaufbereitung, Reihe MS

MS6-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LRP-1/2-D5-A8
Rubix:442286
Hersteller:538024
EAN:4052568175177
MS6-LRP-1/2-D5-A8 Druckluftaufbereitung, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LRP-1/2-D5-A8 Druckluftaufbereitung, Reihe MS


Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D5-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 4 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D5-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 4 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1038 g
Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck4 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
219,76 exkl. MwSt.
/ Stück
261,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen