MS4-LRB-1/4-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

MS4-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LRB-1/4-D7-AS
Rubix:441556
Hersteller:529485
EAN:4052568015701
MS4-LRB-1/4-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LRB-1/4-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D7-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D7-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht289,72 g
Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
51,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen