Referenzen
Festo:GRLO-M5-QS-4-LF-C
Rubix:215848
Hersteller:175057
EAN:4052568037758

Produktdetails : GRLO-M5-QS-4-LF-C Drosselventil
Drosselventil GRLO-M5-QS-4-LF-C ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drosselventil GRLO-M5-QS-4-LF-C ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x6x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,24 g |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std