GRLA-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:GRLA-1/8-B
Rubix:215878
Hersteller:151165
EAN:4052568010546
GRLA-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x29x17 mm
Bruttogewicht29,14 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,86 exkl. MwSt.
/ Stück
31,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std