GRO-1/4 Drosselventil

GRO Drosselventil Leitungseinbau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRO-1/4
Rubix:215851
Hersteller:2109
EAN:4052568000103
GRO-1/4 Drosselventil

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRO-1/4 Drosselventil


Drosselventil GRO-1/4 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=Leitungseinbau
Drosselventil GRO-1/4 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x45x29 mm
Bruttogewicht79 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
77,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std