SAFETY GLASSES UW UV-Schutzbrille für UV-LED-PEN
LOCTITE® UV Safety Glasses
Siehe technische InformationenReferenzen

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | gelb |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : SAFETY GLASSES UW UV-Schutzbrille für UV-LED-PEN
Die LOCTITE® UV- und Lichtschutzbrille verfügt über eine gelb getönte Polycarbonat-Linse, die bestimmte Wellenlängen der Strahlung absorbiert und den Träger so vor schädlicher ultravioletter und sichtbarer Lichtstrahlung schützt. Obwohl der primäre Bedarf an Augenschutz häufig bei Stoßgefahren besteht, sind viele Arbeitsanwendungen auch Strahlungsgefahren ausgesetzt, darunter ultraviolette, infrarote und sichtbare Lichtblendung. Diese Schutzbrille für UV- und sichtbares Licht entspricht vollständig den CE-Zertifizierungsstandards.
Absorbiert > 99,9 % der potenziell schädlichen UVA- und UVB-Strahlung.
Bietet Schutz durch vollständige Absorption von sichtbarem Licht bis 440 nm.
Der Kontrast wird verbessert und das Auge kann Details leichter erkennen.
Die gelbe Linsenfarbe filtert sichtbares Licht im violetten und blauen Spektralbereich heraus.
Technische Informationen
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | gelb |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage