TEROSON RB 4006 GY 300ML KARTUSCHE 1K-Dichtstoff Butyl Basis Butyl Katuschuk Farbe: grau
Butyl, 1-K-Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:RB 4006 GY 300ML
Rubix:1052101
EAN:4002872010299

Dokumente
Produktdetails : TEROSON RB 4006 GY 300ML KARTUSCHE 1K-Dichtstoff Butyl Basis Butyl Katuschuk Farbe: grau
TEROSON RB 4006 ist ein grauer, hochwertiger, spritzbarer 1K-Dichtstoff auf Basis von Butyl-Kautschuk mit geringem Lösungsmittelanteil. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels entsteht eine zähplastische, extrudierbare Dichtmasse, die auf Grund ihrer Verformbarkeit nur für die Abdichtung von Fugen mit geringen Bewegungen eingesetzt werden sollte. Sie ist für die Abdichtung von inneren und äußeren Anschlüssen geeignet und kann auf horizontalen und vertikalen Flächen ohne Ablaufen aufgetragen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | butylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std