LFMA-3/4-D-MIDI-A Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LFMA-3/4-D-MIDI-A
Rubix:440026
Hersteller:162655
EAN:4052568131944
LFMA-3/4-D-MIDI-A Feinstfilter
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-3/4-D-MIDI-A Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI-A mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI-A mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht904 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,18 exkl. MwSt.
/ Stück
283,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage