Referenzen
Tegera:11CVA-10
Rubix:2500042
Hersteller:11CVA-10
EAN:7340118312637


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Produktdetails : 11CVA-10 GELB-WEISS Lederhandschuh TEGERA
Speziell für heiße Industrieumgebungen entwickelt, verfügt der Tegera 11CVA über Kevlar-Nähte und eine chromfreie Gerbung. Diese persönliche Schutzausrüstung bietet einen erhöhten Schutz vor thermischen Risiken und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Flexibilität.
Eigenschaften:
Gefertigt aus vollnarbigem Ziegenleder bieten diese Handschuhe die für präzise Arbeiten erforderliche Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Die chromfreie Gerbung reduziert das Risiko von Allergien und wird durch eine wasserabweisende Ausrüstung ergänzt, die den Einsatz in feuchten oder verschmutzten Umgebungen ermöglicht. Verstärkte Nähte stabilisieren die Konstruktion und erhöhen die Lebensdauer bei regelmäßiger mechanischer Beanspruchung. Eine Sicherheitsstulpe in Kombination mit einem elastischen Gummizug auf dem Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz während der Arbeit. Dieses Modell bildet eine wirksame physische Barriere gegen Metallspritzer und heiße Oberflächen.
Spezifikationen:
• Tegera-Referenz: 11CVA
• Typ: Schweißerhandschuh
• Länge: 320 mm bis 350 mm
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Konstruktion: geschnitten und genäht
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 100 °C
• Material Handfläche und Handrücken: hochwertiges vollnarbiges Ziegenleder
• Material Handgelenk: Leder
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe
• Verschluss: elastischer Gummizug auf dem Handrücken
• Farbe: weiß mit schwarzer Paspelierung
• Mehrere Größen verfügbar
Normen:
• CE Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Risiken gemäß (EU) 2016/425
• EN 12477:2001+A1:2005 Typ B: Norm für Schweißerhandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit, geeignet für WIG-Schweißen
• EN 407:2020 (412X4X): zertifizierter Hitzeschutz gegen Flammen, Kontaktwärme und kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
• EN 388:2016+A1:2018 (2121X): mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420:2020: allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Unbedenklichkeit
Eigenschaften:
Gefertigt aus vollnarbigem Ziegenleder bieten diese Handschuhe die für präzise Arbeiten erforderliche Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Die chromfreie Gerbung reduziert das Risiko von Allergien und wird durch eine wasserabweisende Ausrüstung ergänzt, die den Einsatz in feuchten oder verschmutzten Umgebungen ermöglicht. Verstärkte Nähte stabilisieren die Konstruktion und erhöhen die Lebensdauer bei regelmäßiger mechanischer Beanspruchung. Eine Sicherheitsstulpe in Kombination mit einem elastischen Gummizug auf dem Handrücken sorgt für einen sicheren Sitz während der Arbeit. Dieses Modell bildet eine wirksame physische Barriere gegen Metallspritzer und heiße Oberflächen.
Spezifikationen:
• Tegera-Referenz: 11CVA
• Typ: Schweißerhandschuh
• Länge: 320 mm bis 350 mm
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Konstruktion: geschnitten und genäht
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 100 °C
• Material Handfläche und Handrücken: hochwertiges vollnarbiges Ziegenleder
• Material Handgelenk: Leder
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe
• Verschluss: elastischer Gummizug auf dem Handrücken
• Farbe: weiß mit schwarzer Paspelierung
• Mehrere Größen verfügbar
Normen:
• CE Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Risiken gemäß (EU) 2016/425
• EN 12477:2001+A1:2005 Typ B: Norm für Schweißerhandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit, geeignet für WIG-Schweißen
• EN 407:2020 (412X4X): zertifizierter Hitzeschutz gegen Flammen, Kontaktwärme und kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
• EN 388:2016+A1:2018 (2121X): mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420:2020: allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Unbedenklichkeit
Stärken
• Optimiertes Tastgefühl dank der feinen Struktur des Ziegenleders
• Thermische Beständigkeit für sicheres Greifen von Teilen bis zu 100 °C
• Erhöhte strukturelle Robustheit durch den Einsatz von Kevlar-Garn an den Nähten
• Chromfreie Ausführung zur Reduzierung potenzieller Hautirritationen
• Erweiterter Handgelenkschutz durch eine Sicherheitsstulpe aus Leder
• Thermische Beständigkeit für sicheres Greifen von Teilen bis zu 100 °C
• Erhöhte strukturelle Robustheit durch den Einsatz von Kevlar-Garn an den Nähten
• Chromfreie Ausführung zur Reduzierung potenzieller Hautirritationen
• Erweiterter Handgelenkschutz durch eine Sicherheitsstulpe aus Leder
Anwendungen
Der Tegera 11CVA wird hauptsächlich in der Metallverarbeitung, in der Automobilproduktion und im Maschinenbau eingesetzt. Er eignet sich besonders für Schweißarbeiten, insbesondere WIG-Schweißen, sowie für die vorbereitende und mechanische Bearbeitung von Metallen. Auch im Bergbau und bei Tätigkeiten mit geringen Spritzern von geschmolzenem Metall ist dieser Handschuh optimal einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,44 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
601,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std