FNL 517 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Lagergehäuse FNL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FNL 517 A
Rubix:154982
Hersteller:263309
EAN:7316572868805
FNL 517 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNL 517 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF


Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.

Stärken

  • Bewährt
  • Geringer Instandhaltungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12669 g
Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Werkstoffstahl
Höhe210 mm
Länge210 mm
Anzahl Löcher3
Zolltarifcode84833032
424,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen