Referenzen
FAG:F11208
Rubix:512265
Hersteller:0383828650000
EAN:4012801212939

Produktdetails : F11208 (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschgehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59x158,2x143 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2200 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 143 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort