FNL 513 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Lagergehäuse FNL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FNL 513 A
Rubix:154977
Hersteller:263304
EAN:7316572868744
FNL 513 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite88 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNL 513 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF


Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.

Stärken

  • Bewährt
  • Geringer Instandhaltungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6300 g
Innendurchmesser60 mm
Breite88 mm
Werkstoffstahl
Befestigungsabstand190 mm
Höhe203 mm
Länge225 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser152 mm
Zolltarifcode84833032
283,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std