FNL 509 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Lagergehäuse FNL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FNL 509 B
Rubix:41991
Hersteller:263297
EAN:7316572868676
FNL 509 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite179 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNL 509 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF


Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.

Stärken

  • Bewährt
  • Geringer Instandhaltungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3238,3 g
Innendurchmesser40 mm
Breite179 mm
Werkstoffstahl
Befestigungsabstand124 mm
Höhe70,5 mm
Länge179 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser179 mm
Zolltarifcode84833032
194,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std