Referenzen
SKF:FNL 522 A
Rubix:154988
Hersteller:263315
EAN:7316572868867

Produktdetails : FNL 522 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 98 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 219 mm |
| Höhe | 270 mm |
| Länge | 270 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
847,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.008,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen