Referenzen
SKF:FNL 520 B
Rubix:154987
Hersteller:263314
EAN:7316572868850

Produktdetails : FNL 520 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 91 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 198 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
905,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std